Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 Supape cu centre cu arc incluse

În stoc
Element: AH3ZCL Model: RD-2575-T4-ESA1Crucea Ref: 33W881
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
€327.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă
Tipul Connectornpt femeie
Rata de curgere20 g / min
Presiune maximă3000 psi
Max. Temp.180 grade F
Modelamonobloc
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 Supape cu centre cu arc incluse
€327.44 /unitate