Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna portabila PRINCETON TEC AMP1LC-BK Neagra 45 Lm | AA8TKV 19YH53

PRINCETON TEC AMP1LC-BK Lanterna portabila Neagra 45 Lm

În stoc
Articol: AA8TKV Model: AMP1LC-BKCrucea Ref: 19YH53
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
€34.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei72 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului58m
Culoare carcasăNeon galben
Diapozitivul corpului.1.25 "
Material corpXylex
Puterea lumânării45 lm
Diametru3 / 4 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactDa
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime4"
Material Lenslexan
Ieșire ușoarăAlb
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni45
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni45
Numărul de baterii2
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă72 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNR
Tipul comutatoruluiRăsuciți capul
Evaluarea penetrării apeiIPX8
Greutate cu baterii2.01 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8513100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentraTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieLungimeLumeniGama de lumeniPutere maximă de lumeniNumărul de bateriiPreț
Lanterna portabila PRINCETON TEC LG1-BK Neagra 210 Lm | AA8TKR 19YH50 LG1-BKReglabil10 oreAA6"210100 la 2492104€86.68
Lanterna portabila PRINCETON TEC LG1-NY Galben neon 210 Lm | AA8TKT 19YH51 LG1-NYReglabil10 oreAA6"210100 la 2492104€85.79
Lanterna portabila PRINCETON TEC AMP1LC-NY Galben neon 45 Lm | AA8TKU 19YH52 AMP1LC-NYReglabil72 oreAAA4"450 la 49452€34.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC AMP1LC-BK Lanterna portabila Neagra 45 Lm
€34.21 /unitate