Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Far PRINCETON TEC LPHL-1, 85 lm luminozitate maximă, 25 ore de funcționare la luminozitate maximă, 14 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXR 453G33

PRINCETON TEC Far LPHL-1, 85 lm luminozitate maximă, 25 ore de funcționare la luminozitate maximă, 14 m distanță maximă a fasciculului

În stoc
Articol: CT7ZXR Model: LPHL-1Crucea Ref: 453G33
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
€56.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1642
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelGrad de lanternăTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieConcentraLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
Far PRINCETON TEC C-IR-Tan Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTactic36 oreAAÎngust/Lat5"55 lmSingur55€173.19
Far PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTactic40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€166.94
Far PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustrial40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€151.29
Far PRINCETON TEC APX-RC-BK Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustrial90 oreLitiu IonFixed2"275 lm(1) LED Maxbright reglementat, LED Ultrabright reglementat alb (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)275€273.75
Far PRINCETON TEC FUEL-BK Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 COMBUSTIBIL-BKIndustrial146 oreAAA-2.5 "70 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit70€73.35
Far PRINCETON TEC RMX150-BK Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustrial200 oreAAAFixed2.5 "125 lm(1) LED cu luminozitate maximă ridicată, (1) LED cu luminozitate maximă scăzută, (3) LED cu intensitate ridicată ultraluminoasă, (3) LED cu intensitate scăzută ultraluminoasă125€86.48
Far PRINCETON TEC EOS360-BK, 165 lm luminozitate maximă, 4.1 ore de funcționare la luminozitate maximă, 56 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€312.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC Far LPHL-1, 85 lm luminozitate maximă, 25 ore de funcționare la luminozitate maximă, 14 m distanță maximă a fasciculului
€56.41 /unitate