Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCETON TEC SNAP-IND Headlamp, 300 lm Max Brightness, 130 hr Max Run Time, 36 m Max Beam Distance, Green | CT7ZXP 494R22

PRINCETON TEC SNAP-IND Headlamp, 300 lm Max Brightness, 130 hr Max Run Time, 36 m Max Beam Distance, Green

În stoc
Articol: CT7ZXP Model: SNAP-INDCrucea Ref: 494R22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelGrad de lanternăTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieConcentraLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
Far PRINCETON TEC C-IR-Tan Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTactic36 oreAAÎngust/Lat5"55 lmSingur55€173.19
Far PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTactic40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€166.94
Far PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustrial40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€151.29
Far PRINCETON TEC APX-RC-BK Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustrial90 oreLitiu IonFixed2"275 lm(1) LED Maxbright reglementat, LED Ultrabright reglementat alb (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)275€273.75
Far PRINCETON TEC FUEL-BK Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 COMBUSTIBIL-BKIndustrial146 oreAAA-2.5 "70 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit70€73.35
Far PRINCETON TEC RMX150-BK Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustrial200 oreAAAFixed2.5 "125 lm(1) LED cu luminozitate maximă ridicată, (1) LED cu luminozitate maximă scăzută, (3) LED cu intensitate ridicată ultraluminoasă, (3) LED cu intensitate scăzută ultraluminoasă125€86.48
Far PRINCETON TEC EOS360-BK, 165 lm luminozitate maximă, 4.1 ore de funcționare la luminozitate maximă, 56 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€312.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC SNAP-IND Headlamp, 300 lm Max Brightness, 130 hr Max Run Time, 36 m Max Beam Distance, Green
€112.47 /unitate