Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor PRO-LINE 164-304NL 3/4 inch Cpvc x Mip | AF7YWF 23NY82

PRO-LINE 164-304NL Adaptor 3/4 inch Cpvc x Mip

În stoc
Articol: AF7YWF Model: 164-304NLCrucea Ref: 23NY82
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
€23.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCPVC x MIP
ConformitateUPC, AB1953, NSF / ANSI 61
Tip conexiuneMPT x lipit, CTS x IPS
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)5.51
Lungimea navei (cm)3.33
Lățimea navei (cm)3.1
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Adaptor PRO-LINE 164-303NL 1/2 inch Cpvc x Mip | AF7YWE 23NY81 164-303NLCPVC x MIP1"1 / 2 "€16.99
Adaptor PRO-LINE 164-305NL 1 inch Cpvc x Mip | AF7YWG 23NY83 164-305NLCPVC x MIP1 1 / 16 "1"€30.08
Adaptor PRO-LINE 164-313NL 1/2 inch Cpvc x Fip | AF7YWH 23NY84 164-313NLCPVC x FIP1"1 / 2 "€14.75
Adaptor PRO-LINE 164-314NL 3/4 inch Cpvc x Fip | AF7YWJ 23NY85 164-314NLCPVC x FIP1"3 / 4 "€21.18
Adaptor PRO-LINE 164-315NL 1 inch Cpvc x Fip | AF7YWK 23NY86 164-315NLCPVC x FIP1 1 / 16 "1"€39.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE 164-304NL Adaptor 3/4 inch Cpvc x Mip
€23.00 /unitate