Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor PRO-LINE 164-315NL 1 inch Cpvc x Fip | AF7YWK 23NY86

PRO-LINE 164-315NL Adaptor 1 inch Cpvc x Fip

În stoc
Articol: AF7YWK Model: 164-315NLCrucea Ref: 23NY86
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
€39.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCPVC x FIP
ConformitateUPC, AB1953, NSF / ANSI 61
Tip conexiuneMPT x lipit, CTS x IPS
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.1 1 / 16 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.74
Lungimea navei (cm)4.11
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Adaptor PRO-LINE 164-303NL 1/2 inch Cpvc x Mip | AF7YWE 23NY81 164-303NLCPVC x MIP1"1 / 2 "€16.99
Adaptor PRO-LINE 164-304NL 3/4 inch Cpvc x Mip | AF7YWF 23NY82 164-304NLCPVC x MIP1"3 / 4 "€23.00
Adaptor PRO-LINE 164-305NL 1 inch Cpvc x Mip | AF7YWG 23NY83 164-305NLCPVC x MIP1 1 / 16 "1"€30.08
Adaptor PRO-LINE 164-313NL 1/2 inch Cpvc x Fip | AF7YWH 23NY84 164-313NLCPVC x FIP1"1 / 2 "€14.75
Adaptor PRO-LINE 164-314NL 3/4 inch Cpvc x Fip | AF7YWJ 23NY85 164-314NLCPVC x FIP1"3 / 4 "€21.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE 164-315NL Adaptor 1 inch Cpvc x Fip
€39.98 /unitate