Pompa rotativă cu palete Procon 10543 este utilizată pentru a transfera fluide în mod eficient și consecvent, făcându-l o componentă esențială în diverse setări. Este folosit în sistemele de distribuire a băuturilor, cum ar fi mașinile de cafea și fântânile de sifon, asigurând un flux de lichid precis și consistent. Ele sunt, de asemenea, utilizate în sistemele de purificare a apei, unde sunt necesare fiabilitate și debite constante.
Caracteristici:
- Pompa rotativă cu palete Procon 10543 are toleranțe pe lagărele din față și din spate pentru a asigura o funcționare precisă.
- Are capacitatea de a ridica apa pana la maxim 2 metri pentru autoamorsare.
- Această pompă cu palete rotative din alamă Procon are o carcasă din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Are mișcare de rotație în sensul acelor de ceasornic pentru pompare constantă și controlată.
- Această pompă rotativă cu palete are 2 orificii de scurgere pentru drenarea și întreținerea eficientă a fluidului.
- Vine cu garnituri de nitril pentru etanșare eficientă și prevenirea scurgerilor.
- Această pompă este echipată cu un sistem de fixare prin clemă pentru o instalare simplă.
- Are un rotor cu fante cu cuplaj din plastic pentru o funcționare eficientă și fiabilă și are o supapă de siguranță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg pompa rotativă potrivită pentru aplicația mea industrială specifică?
A. Selectarea pompei rotative potrivite implică luarea în considerare a unor factori precum tipul și proprietățile fluidului, debitul necesar, presiunea și temperatura.
Î. Ce proceduri de întreținere sunt necesare pentru a asigura performanța optimă a unei pompe rotative?
A. Sarcinile regulate de întreținere includ inspectarea și înlocuirea componentelor uzate, verificarea scurgerilor, curățarea și lubrifierea pieselor mobile și monitorizarea stării generale a pompei.
Î. Există considerații de siguranță sau măsuri de precauție atunci când funcționează pompele rotative?
R. Da, operatorii ar trebui să fie conștienți de potențiale pericole, cum ar fi presiunea ridicată, elementele rotative și fluidele periculoase. Formarea adecvată și echipamentul personal de protecție (EIP) adecvat sunt esențiale pentru a preveni accidentele și rănile.
Î. Care este diferența dintre comutatorul de presiune diferențială și transmițătorul de presiune?
A. Presozatoarele diferențiale sunt proiectate pentru aplicații de control pornit/oprit sau de alarmă, furnizând semnale de ieșire discrete bazate pe un anumit punct de referință, în timp ce transmițătoarele de presiune măsoară și transmit în mod continuu date de presiune, oferind un semnal de ieșire analog sau digital continuu pentru monitorizare și control precis.
Î. Care este semnificația supapei de siguranță din această pompă rotativă cu palete din alamă Procon?
A. Supapa de siguranță din această pompă servește la reglarea presiunii. Este un tip de bypass echilibrat la temperatură înaltă, care asigură că pompa nu funcționează la presiuni care depășesc 99 PSI (6.5 bar).
Î. Poate fi folosită această pompă pentru aplicații cu autoamorsare?
R. Da, această pompă este auto-amorsă pentru apă, cu o capacitate de ridicare maximă de 2 metri. Pompele cu autoamorsare sunt convenabile, deoarece pot aspira fluid în pompă fără asistență externă, făcându-le potrivite pentru diferite scenarii.