Adaptor de conectare TC20F10 APROBAT VENDOR, 2 inchi Tri Clover x 1 inch FNPT | CF6CFT

APPROVED VENDOR Adaptor de conectare TC20F10, 2 inchi Tri Clover x 1 inch FNPT

Articol: CF6CFT Model: TC20F10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de conectare
Bore Dia.0.875 "
Flanșă Dia.2.516 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1.625 "
Tip filet1 "NPT feminin

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Flanșă Dia.Lungime totalăTip filetPreț
Adaptor de conectare TC05F12 APROBAT VENDOR, 1/2 inch Tri Clover x 1/2 inch FPT | CF6CFD TC05F12-1"1.380 "1/2 "NPT feminin-
RFQ
Adaptor de conectare TC075F12 APROBAT VENDOR, 3/4 inch Tri Clover x 1/2 inch FPT | CF6CFE TC075F12-1"1.65 "1/2 "NPT feminin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC15F14 VINDATOR APROBAT, fiting FNPT de 1.5 inchi Tri Clover x 1/4 inch | CF6CFF TC15F140.4375 "1.984 "1.25 "1/4 "NPT feminin-
RFQ
Adaptor de conectare TC15F38 APROBAT VENDOR, 1.5 inch Tri Clover x 3/8 inch FNPT | CF6CFG TC15F380.5625 "1.984 "1.125 "3/8 "NPT feminin-
RFQ
Adaptor de conectare TC15F12 APROBAT VENDOR, 1.5 inch Tri Clover x 1/2 inch FNPT | CF6CFH TC15F120.625 "1.984 "1.25 "1/2 "NPT feminin-
RFQ
Adaptor de conectare TC15F34 APROBAT VENDOR, 1.5 inch Tri Clover x 3/4 inch FNPT | CF6CFJ TC15F340.625 "1.984 "1.625 "3/4 "NPT feminin-
RFQ
Adaptor de conectare TC15F10 APROBAT VENDOR, 1.5 inch Tri Clover x 1 inch FNPT | CF6CFK TC15F100.875 "1.984 "1.625 "1 "NPT feminin-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor de conectare TC20F10, 2 inchi Tri Clover x 1 inch FNPT