Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTECTA 1340040 Snur cu 1 picior Poliester Roșu | AF2ZNC 6ZLN9

PROTECTA 1340040 Snur cu 1 picioare poliester roșu

În stoc
Articol: AF2ZNC Model: 1340040Crucea Ref: 6ZLN9
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
€166.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur din spate cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare1.125 "
CuloriRoșu
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCarabiner 5K
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune7500 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6307909889
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioarePreț
PROTECTA 1340060 Snur cu 2 picioare poliester roșu | AF2ZND 6ZLP0 13400602€237.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTECTA 1340040 Snur cu 1 picioare poliester roșu
€166.88 /unitate