Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J000SL Set de ecartament 12 lame 12 in | AD2KNB 3R012

PROTO J000SL Set de calibre de palpatori 12 lame 12 in

În stoc
Element: AD2KNB Model: J000SLCrucea Ref: 3R012
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
€53.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ecartament pentru palete lungi
Lungimea lamei12 "
Lățimea lamei1 / 2 "
MarcajeleLame gravate cu echivalent zecimal și metric
Număr de bucați12
Grosime0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.015, 0.020 "
Interval de grosime (in.)0.0015 la 0.020

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J000SL Set de calibre de palpatori 12 lame 12 in
€53.14 /unitate