Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J075901 Bit de impact 3/4 x 5-3/16 inch 6 puncte oxid negru | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 Bit de impact 3/4 x 5-3/16 inch 6 puncte oxid negru

În stoc
Element: AA8ZHC Model: J075901Crucea Ref: 1AX73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€104.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului2 33 / 64 "
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Lungime totală5.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1"
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J7290-5M Bit de impact 5mm 6pt oxid negru | AA9UTT 1FM64 J7290-5M1.625 "3 / 8 "Oțel aliat tratat termic2 23 / 32 "metric5"€28.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J075901 Bit de impact 3/4 x 5-3/16 inch 6 puncte oxid negru
€104.22 /unitate