Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10012SS Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4

PROTO J10012SS Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 4 Pt

În stoc
Articol: AA8VAJ Model: J10012SSCrucea Ref: 1AFP4
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
€66.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte4
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală2.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J10012SS este o priză de impact folosită oriunde sunt necesare unelte de antrenare electrice pentru a instala sau îndepărta elementele de fixare.
    • Are două găuri de trecere și un inel O pentru a ajuta la fixarea prizei pe nicovala sculei de antrenare.
    • Această priză Proto are o construcție din oțel aliat tratat termic, cu finisaj oxid negru pentru a minimiza grosimea peretelui.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J10013SS Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Pătrat2.5 "13 / 16 "Standard€63.79
PROTO J10014SS Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Pătrat2.5 "7 / 8 "Standard€70.81
Priză de impact PROTO J10015SS Drive, oțel de înaltă rezistență, 4 puncte | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Pătrat2.5 "15 / 16 "Standard€67.29
PROTO J10016SS Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Pătrat2.5 "1"Standard€71.56
PROTO J10072 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard€1,380.32
PROTO J10068 Priză de impact 1 inch Drive 4-1/4 inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard€1,140.51
PROTO J10066 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/8 inch 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standard€1,200.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10012SS Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 4 Pt
€66.45 /unitate