Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10016SS Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8

PROTO J10016SS Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AA8VAN Model: J10016SSCrucea Ref: 1AFP8
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
€71.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte4
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală2.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1"
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J10016SS este o priză de impact cu o construcție din oțel aliat de înaltă rezistență pentru a ajuta la minimizarea grosimii peretelui și pentru a oferi acces la elementele de fixare din adâncituri și acolo unde piulițele și șuruburile ies în afară.
    • Această priză Proto de 1 inch are un design de colț cu rază care deplasează zona de contact și stresul de la colțurile elementelor de fixare, minimizând alunecarea.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J10012SS Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Pătrat2.5 "3 / 4 "Standard€66.22
PROTO J10013SS Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Pătrat2.5 "13 / 16 "Standard€63.27
PROTO J10014SS Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Pătrat2.5 "7 / 8 "Standard€69.73
Priză de impact PROTO J10015SS Drive, oțel de înaltă rezistență, 4 puncte | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Pătrat2.5 "15 / 16 "Standard€65.47
PROTO J10072 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard€1,380.32
PROTO J10068 Priză de impact 1 inch Drive 4-1/4 inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard€1,140.51
PROTO J10066 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/8 inch 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standard€1,175.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10016SS Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 6 Pt
€71.35 /unitate