Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1795000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 25 buc | AF9PTF 30PK62

MKT FASTENING 1795000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AF9PTF Model: 1795000Crucea Ref: 30PK62
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
€70.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2.5 "
Stilul șefuluiCap rotund
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2020
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2960

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1795000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 25 buc.
€70.42 /ambalaj