Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10014SS Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6

PROTO J10014SS Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 4 Pt

În stoc
Element: AA8VAL Model: J10014SSCrucea Ref: 1AFP6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte4
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală2.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J10014SS este o priză de impact de 7/8 inchi folosită pentru a rezista cuplului și forței mari asociate cu sculele de impact în aplicații repetitive.
    • Dispune de șanfren la capătul de acționare și patru butoane pentru a asigura un angajament rapid pozitiv cu instrumentul de acționare pe oricare dintre pereții de acționare a soclului.
    • Această priză Proto are o lungime totală de 2-1/2 inci și este fabricată din oțel aliat tratat termic cu un finisaj cu oxid negru pentru a minimiza grosimea peretelui.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J10012SS Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Pătrat2.5 "3 / 4 "Standard€66.22
PROTO J10013SS Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Pătrat2.5 "13 / 16 "Standard€63.27
Priză de impact PROTO J10015SS Drive, oțel de înaltă rezistență, 4 puncte | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Pătrat2.5 "15 / 16 "Standard€65.47
PROTO J10016SS Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Pătrat2.5 "1"Standard€71.35
PROTO J10072 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard€1,380.32
PROTO J10068 Priză de impact 1 inch Drive 4-1/4 inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard€1,140.51
PROTO J10066 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/8 inch 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standard€1,175.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10014SS Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 4 Pt
€69.73 /unitate