Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10027T Priză cu impact 1 inch Drive 1-11/16 inch 12 Pt | AB6GGU 21GT36

PROTO J10027T Priză cu impact 1 inch Drive 1-11/16 inch 12 Pt

În stoc
Element: AB6GGU Model: J10027TCrucea Ref: 21GT36
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
€110.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel călit
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală2 11 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-11/16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10014T Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€90.04
PROTO J10016T Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€91.31
PROTO J10018T Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/8 inch 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€89.32
PROTO J10020T Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/4 inch 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€91.27
PROTO J10021T Priză cu impact 1 inch Drive 1-5/16 inch 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€96.39
PROTO J10022T Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/8 inch 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€98.28
PROTO J10023T Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/16 inch 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€103.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10027T Priză cu impact 1 inch Drive 1-11/16 inch 12 Pt
€110.44 /unitate