Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10028L Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/4 inch 6 Pt | AA8UZH 1AFL7

PROTO J10028L Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/4 inch 6 Pt

În stoc
Element: AA8UZH Model: J10028LCrucea Ref: 1AFL7
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
€118.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4 1 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.75mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J10027L Priză cu impact 1 inch Drive 1-11/16 inch 6 Pt | AA2DKT 10E395 J10027L4 1 / 16 "1-11/16 "adâncime€118.66
PROTO J10033L Priză cu impact 1 inch Drive 2-1/16 inch 6 Pt | AA2DKU 10E396 J10033L4.25 "2-1/16 "adâncime€193.77
PROTO J10024LS Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/2 inch 6 Pt | AA8UNR 1ACT0 J10024LS4"1.5 "adâncime€130.15
PROTO J10012 Priză de impact 1 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AA8UPA 1ACW2 J100122.437 "3 / 4 "Standard€55.53
PROTO J10013 Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AA8UPB 1ACW3 J100132.5 "13 / 16 "Standard€56.35
PROTO J10014 Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AA8UPC 1ACW4 J100142.5 "7 / 8 "Standard€55.06
PROTO J10015 Priză cu impact 1 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AA8UPD 1ACW5 J100152.5 "15 / 16 "Standard€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10028L Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/4 inch 6 Pt
€118.45 /unitate