Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1182-A Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 x 7/16 Dublu | AA8WZT 1AMX9

PROTO J1182-A Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 x 7/16 cu capăt dublu

În stoc
Articol: AA8WZT Model: J1182-ACrucea Ref: 1AMX9
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
€37.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului3/8 x 7/16 "
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte6
Compensa25 grade
Lungime totală5.25 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/8 x 7/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieDouble End

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCap flexibilMin. Arc SwingNumăr de puncteCompensaLungime totalăInversareaMărimeaPreț
PROTO J1191T-A Cheie pentru cutie cu clichet 1/4 x 5/16 Capăt dublu | AA8LZR 19C603 J1191T-ANu5 grade120 grade4 9 / 32 "Da1/4 x 5/16 "€31.54
PROTO J1191-A Cheie pentru cutie cu clichet 1/4 x 5/16 Capăt dublu | AA8WZE 1AMW6 J1191-ANu5 grade60 grade4 9 / 32 "Da1/4 x 5/16 "€27.78
PROTO J1192-A Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 x 7/16 Dublu | AA8WZF 1AMW8 J1192-ANu5 grade60 grade5.5 "Da3/8 x 7/16 "€30.69
PROTO J1192T-A Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 x 7/16 Capat dublu | AA8WZG 1AMW9 J1192T-ANu5 grade120 grade5.5 "Nu3/8 x 7/16 "€36.03
PROTO J1193-A Cheie pentru cutie cu clichet 1/2 x 9/16 Capăt dublu | AA8WZH 1AMX0 J1193-ANu5 grade60 grade6.75 "Nu1/2 x 9/16 "€36.72
PROTO J1193T-A Cheie pentru cutie cu clichet 1/2 x 9/16 Capăt dublu | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-ANu5 grade120 grade6.75 "Da1/2 x 9/16 "€41.77
PROTO J1194-A Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 11/16 Dublu | AA8WZK 1AMX2 J1194-ANu5 grade120 grade8 7 / 64 "Da5/8 x 11/16 "€44.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1182-A Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 x 7/16 cu capăt dublu
€37.36 /unitate