Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1429DB Ciocan mort 1 lb | AD2KZC 3R509

PROTO J1429DB Ciocan de lovitură moartă 1 lb

În stoc
Articol: AD2KZC Model: J1429DBCrucea Ref: 3R509
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
€61.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort fără suflare
Diametrul feței1.625 "
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaPortocaliu
Manipulați materialulFibră de sticlă cu prindere anti-alunecare
Culoarea capuluiPortocaliu
Lungimea capului4"
Materialul capuluiTurnat, din oțel împușcat în interior
Greutatea capului1 lb.
NesparkingDa
Lungime totală13.625 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipNesparking

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNesparkingDiametrul fețeiMânerLungime totalăTipManipulați materialulLungimea capuluiMaterialul capuluiPreț
PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Portocaliu 15 uncii 12 in | AB8QWJ 26X084 J57-530Nu1.625 "Oţel12 "Slim Face (Standard), portocaliuUretan peste oțel4"Oțel, aliaj de uretan€49.66
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Portocaliu 21 uncie 12-3/4 in | AB8QWK 26X085 J57-531Nu2"Oţel12.75 "Slim Face (Standard), portocaliuUretan peste oțel4.5 "Oțel, aliaj de uretan€67.30
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Portocaliu 28 uncii 12-3/4 in | AB8QWL 26X086 J57-532Nu2"Oţel12.75 "Slim Face (Standard), portocaliuUretan peste oțel4.5 "Oțel, aliaj de uretan€72.83
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Portocaliu 48 Once 14-3/4 In | AB8QWM 26X087 J57-533Nu2.5 "Oţel14.75 "Slim Face (Standard), portocaliuUretan peste oțel5"Oțel, aliaj de uretan€96.06
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Portocaliu 56 Once 14-3/4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Nu2.5 "Oţel14.75 "Slim Face (Standard), portocaliuUretan peste oțel5"Oțel, aliaj de uretan€126.34
PROTO J1431DB Ciocan mort 4 lb | AD2KZF 3R512 J1431DBDa2.625 "Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare14.375 "NesparkingFibră de sticlă cu prindere anti-alunecare5"Turnat, din oțel împușcat în interior€142.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1429DB Ciocan de lovitură moartă 1 lb
€61.03 /unitate