Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J196-TT Clește de răsucire pentru sârmă gata de prindere 8-3/4 inch | AF8ALK 24AL23

PROTO J196-TT Clește de răsucire pentru sârmă gata de atașare 8-3/4 inch

În stoc
Element: AF8ALK Model: J196-TTCrucea Ref: 24AL23
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
€234.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste Tister pentru sârmă
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluiZilă cu diamante plate
MaterialOţel
Lungimea nominală8-3/4 "
Număr de bucați1
Lungime totală8.75 "
Lungimea clestelor8-3 / 4 In.
RotațieCW / CCW
Tether capabilTether gata
TipSiguranţă
Dimensiunea firului0.020 - 0.041 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8203206030

Detalii produs:

    • Tipul de returnare (manual, automat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J196-TT Clește de răsucire pentru sârmă gata de atașare 8-3/4 inch
€234.63 /unitate