Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J207G Cutter diagonal 7-5/16 inch Lungime totală 1 inch Lungime fălci | AD2KTD 3R195

PROTO J207G Cutter diagonal 7-5/16 inch Lungime totală 1 inch Lungime fălci

În stoc
Element: AD2KTD Model: J207GCrucea Ref: 3R195
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
€47.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOțel de scule
NesparkingNu
Tipul nasuluiSubțire Îngustă
Lungime totală7 5 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
PROTO J244G Cutter diagonal 11-1/8 inch Lungime totală 1 inch Lungime fălci | AD2BMX 3ML13 J244GRoșu1"63 / 64 "Oțel aliat forjat cu picături11.125 "Nu€101.49
PROTO J204G Cutter diagonal 4-7/16 inch lungime 9/16 inch lungime | AD2KRZ 3R188 J204GRoșu9 / 16 "9 / 16 "Oțel de scule4.437 "Nu€44.12
PROTO J204SG Cutter diagonal, oțel, lățime fălci de 9/16 inch, lungime de 4-7/16 inch | AD2KTA 3R189 J204SGRoșu18 / 32 "9 / 16 "Oțel aliat forjat cu picături4.437 "Da€39.24
PROTO J205G Cutter diagonal 5-1/16 inch Lungime totală 3/4 inch Lungime fălci | AD2KTB 3R191 J205GRoșu3 / 4 "19 / 32 "Oțel aliat forjat cu picături5 1 / 16 "Da€41.68
PROTO J206G Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime 13/16 inch Lungime | AD2KTC 3R193 J206GRoșu13 / 16 "3 / 4 "Oțel de scule6 1 / 16 "Nu€40.41
PROTO J209G Cutter diagonal 7-5/16 inch Lungime 2-5/32 inch Lungime | AD2KTE 3R197 J209GRoșu2.156 "7 / 8 "Oțel de scule7 5 / 16 "Nu€44.85
PROTO J212G Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime totală 3/4 inch Lungime fălci | AD2KTF 3R198 J212GRoșu3 / 4 "3 / 4 "Oţel6 1 / 16 "Da€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J207G Cutter diagonal 7-5/16 inch Lungime totală 1 inch Lungime fălci
€47.02 /unitate