Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J204SG Cutter diagonal, oțel, lățime fălci de 9/16 inch, lungime de 4-7/16 inch | AD2KTA 3R189

PROTO Cutter diagonal J204SG, oțel, lățime fălci de 9/16 inch, lungime de 4-7/16 inch

În stoc
Element: AD2KTA Model: J204SGCrucea Ref: 3R189
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
€39.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului18 / 32 "
Lățimea fălcii9 / 16 "
MaterialOțel aliat forjat cu picături
NesparkingNu
Tipul nasuluiÎngust
Lungime totală4.437 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru tăierea firelor, cuielor și șuruburilor
    • Dispune de fălci subțiri și înguste pentru acces în zone compacte
    • Echipat cu arcuri elicoidale pentru absorbția șocurilor
    • Manerele din plastisol ofera un plus de confort
    • Respectă specificațiile federale GGG-P-468A și standardele ANSI B107.11M

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
PROTO J244G Cutter diagonal 11-1/8 inch Lungime totală 1 inch Lungime fălci | AD2BMX 3ML13 J244GRoșu1"63 / 64 "Oțel aliat forjat cu picături11.125 "Nu€101.49
PROTO J204G Cutter diagonal 4-7/16 inch lungime 9/16 inch lungime | AD2KRZ 3R188 J204GRoșu9 / 16 "9 / 16 "Oțel de scule4.437 "Nu€44.12
PROTO J205G Cutter diagonal 5-1/16 inch Lungime totală 3/4 inch Lungime fălci | AD2KTB 3R191 J205GRoșu3 / 4 "19 / 32 "Oțel aliat forjat cu picături5 1 / 16 "Da€41.68
PROTO J206G Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime 13/16 inch Lungime | AD2KTC 3R193 J206GRoșu13 / 16 "3 / 4 "Oțel de scule6 1 / 16 "Nu€40.41
PROTO J207G Cutter diagonal 7-5/16 inch Lungime totală 1 inch Lungime fălci | AD2KTD 3R195 J207GRoșu1"7 / 8 "Oțel de scule7 5 / 16 "Nu€47.02
PROTO J209G Cutter diagonal 7-5/16 inch Lungime 2-5/32 inch Lungime | AD2KTE 3R197 J209GRoșu2.156 "7 / 8 "Oțel de scule7 5 / 16 "Nu€44.85
PROTO J212G Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime totală 3/4 inch Lungime fălci | AD2KTF 3R198 J212GRoșu3 / 4 "3 / 4 "Oţel6 1 / 16 "Da€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Cutter diagonal J204SG, oțel, lățime fălci de 9/16 inch, lungime de 4-7/16 inch
€39.24 /unitate