Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2126 Cap de rulare bară de levier 12 in | AE3CJG 5C930

PROTO J2126 Cap de rulare cu bară de levier 12 inchi

În stoc
Articol: AE3CJG Model: J2126Crucea Ref: 5C930
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
€64.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară cu cap rulant
CuloriNegru
Diametru5 / 16 "
MaterialOțel tratat termic
Lungime totală12 "
Lățimea totală1 / 2 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8205593010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolMaterialLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
PROTO J2134 Pry Bar 21 inch 3/4 inch Ally Steel Demolare | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Pry BarAliaj de oțel21 "5 / 8 "3 / 4 "€121.45
PROTO J2130 Pry Bar Cap de rulare 16 In | AD2KZV 3R551 J213011 / 16 "Bară cu cap rulantOțel tratat termic16 "5 / 8 "11 / 16 "€69.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2126 Cap de rulare cu bară de levier 12 inchi
€64.25 /unitate