Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2130 Pry Bar Cap de rulare 16 In | AD2KZV 3R551

PROTO J2130 Cap de rulare cu bară de levier 16 inchi

În stoc
Articol: AD2KZV Model: J2130Crucea Ref: 3R551

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€69.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară cu cap rulant
CuloriNegru
Diametru11 / 16 "
MaterialOțel tratat termic
Lungime totală16 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8205593010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolMaterialLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
PROTO J2134 Pry Bar 21 inch 3/4 inch Ally Steel Demolare | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Pry BarAliaj de oțel21 "5 / 8 "3 / 4 "€121.45
PROTO J2126 Cap de rulare bară de levier 12 in | AE3CJG 5C930 J21265 / 16 "Bară cu cap rulantOțel tratat termic12 "1 / 2 "5 / 16 "€64.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2130 Cap de rulare cu bară de levier 16 inchi
€69.01 /unitate