Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2126-TT Bară de aliniere legată, lungime 12 inchi | AH4PQL 35GR52

PROTO J2126-TT Bară de aliniere legată, lungime 12 inchi

În stoc
Element: AH4PQL Model: J2126-TTCrucea Ref: 35GR52
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
€91.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de aliniere legată
CuloriNegru
Diametru1 / 2 "
MaterialOțel aliat
Lungime totală12 "
Lățimea totală1 / 2 "
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilTether gata
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
PROTO J2120-TT Bară de levier de aliniere legată, lungime 18 inchi | AH4PQJ 35GR50 J2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€83.22
PROTO J2124-TT Bară de levier de aliniere legată 24 inch lungime | AH4PQK 35GR51 J2124-TT3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€101.85
PROTO J2130-TT Bară de levier de aliniere legată 16 inchi lungime | AH4PQM 35GR53 J2130-TT5 / 8 "16 "5 / 8 "5 / 8 "€100.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2126-TT Bară de aliniere legată, lungime 12 inchi
€91.73 /unitate