Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2130-TT Bară de levier de aliniere legată 16 inchi lungime | AH4PQM 35GR53

PROTO J2130-TT Bară de aliniere legată, lungime 16 inchi

În stoc
Element: AH4PQM Model: J2130-TTCrucea Ref: 35GR53
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
€100.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de aliniere legată
CuloriNegru
Diametru5 / 8 "
MaterialOțel aliat
Lungime totală16 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilTether gata
Grosime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
PROTO J2120-TT Bară de levier de aliniere legată, lungime 18 inchi | AH4PQJ 35GR50 J2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€83.22
PROTO J2124-TT Bară de levier de aliniere legată 24 inch lungime | AH4PQK 35GR51 J2124-TT3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€101.85
PROTO J2126-TT Bară de aliniere legată, lungime 12 inchi | AH4PQL 35GR52 J2126-TT1 / 2 "12 "1 / 2 "1 / 2 "€91.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2130-TT Bară de aliniere legată, lungime 16 inchi
€100.25 /unitate