Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2382 cârlig 10-3/4 inch | AH2ABE 23UA47

PROTO J2382 Pick cârlig 10-3/4 inch

În stoc
Articol: AH2ABE Model: J2382Crucea Ref: 23UA47
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
€46.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHook Pick
MaterialOțeluri cu oțel aliat de 1/4 "sunt tratate termic pe toată lungimea lor și oxid negru tratat pentru o rezistență și o durabilitate sporite
Număr de bucați1
Lungime totală10.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PROTO J2380 Pick cu cârlig 10-7/8 inch | AH2ABC 23UA45 J238010.875€48.69
PROTO J2383 Hook Pick 10 inch | AH2ABF 23UA48 J238310€48.87
PROTO J2387 Hook Pick 21 inch | AH2ABJ 23UA52 J238721€59.81
PROTO J2388 Cârlig Pick 20-7/8 inch | AH2ABK 23UA53 J238820.875€61.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2382 Pick cârlig 10-3/4 inch
€46.61 /unitate