Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2573 Bară de priză cu 16 cleme 3/8 Drive 17 inch lungime | AD2LAG 3R629

PROTO J2573 Priză Bară cu 16 cleme 3/8 Drive 17 inch lungime

În stoc
Articol: AD2LAG Model: J2573Crucea Ref: 3R629
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară cu soclu
Dimensiunea unității3 / 8 "
Număr de bucați17
Lungime totală17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J2570 Bară de priză cu 10 cleme 1/4 Drive 9 inch Lungime | AD2LAE 3R626 J25701 / 4 "Bară cu soclu119"€4.13
PROTO J2571 Bară de priză cu 16 cleme 1/4 Drive 17 inch lungime | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Bară cu soclu1717 "€6.95
PROTO J2575 Bară de priză cu 16 cleme 1/2 unitate 17 inchi lungime | AD2LAH 3R631 J25751 / 2 "Set de bare de soclu1717 "€7.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2573 Priză Bară cu 16 cleme 3/8 Drive 17 inch lungime
€7.33 /unitate