Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2629 Cheie cu capăt pentru cutie structurală 1-13/16 in | AA8YCZ 1ARH2

PROTO J2629 Cheie cu capăt pentru cutie structurală 1-13/16 in

În stoc
Articol: AA8YCZ Model: J2629Ref. cruce: 1ARH2
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
€238.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie structurală pentru cutie
ConstrucţieAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
MânerConice
Tip mânerConice
Mărimea capului1-13/16 "
Șef Grosime1.187 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Compensa1-9/16 "
Lungime totală22 "
Mărimea1-13/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2185
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J2626 Cheie cu capăt pentru cutie structurală 1-5/8 in | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€228.84
PROTO J2632 Cheie cu capăt pentru cutie structurală 2 in | AA8YDB 1ARH4 J26321-5/16 "1-21/32 "24.5 "2"€264.74
PROTO J2635 Cheie cu capăt pentru cutie structurală 2-3/16 in | AA8YDC 1ARH5 J26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€331.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2629 Cheie cu capăt pentru cutie structurală 1-13/16 in
€238.52 /unitate