Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2644PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 2-3/4 inch | AF7NYA ​​22DJ83

PROTO J2644PW Cheie de tragere cu capăt de cutie, 12 puncte, neagră, 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AF7NYA Model: J2644PWCrucea Ref: 22DJ83
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
€345.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu capăt de capăt
finalizareaOxid negru
Mărimea capului2-3/4 "
MaterialOțel forjat
Număr de puncte12
Compensa60 grade
Lungime totală14.031 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.75 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3535
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J2617PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-1/16 inch | AF7NXA 22DJ60 J2617PW10 9 / 16 "1-1/16 "€101.70
PROTO J2618PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-1/8 inch | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "€108.44
PROTO J2620PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-1/4 inch | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "€120.85
PROTO J2621PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-5/16 inch | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€121.30
PROTO J2623PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-7/16 inch | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "€134.10
PROTO J2624PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-1/2 inch | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "€151.61
PROTO J2627PW Cheie de tragere cu capăt de cutie 12 puncte negru 1-11/16 inch | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11/16 "€169.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2644PW Cheie de tragere cu capăt de cutie, 12 puncte, neagră, 2-3/4 inch
€345.94 /unitate