SHEL LAB SCO10A Incubator C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086

SHEL LAB SCO10A Incubator C02 Aj 11.4 Cu Feet

Element: AA6CUW Model: SCO10ACrucea Ref: 13T086
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24,595.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncubator
Acuratete+0.25 grade @ 37 grade C
Capacitate9.12
Adâncimea camerei19.25
Înălțimea camerei21
Lățimea camerei19.5
ConformitateNONE
MaterialN
Adâncimea totală27.5
Inălțime totală78
Lățimea totală27.25
Gamă5 grade deasupra amb. la 60 de grade C
Temp. Gamă5 grade deasupra amb. la 60 de grade C
TipLaborator
Voltaj120
Watts1440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Înălțimea navei (cm)223.52
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCapacitateWattsConformitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.35 grade C @ 37 grade C5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€13,296.59
SHEL LAB SCO5W Incubator C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.25 grade C @ 37 grade C5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€15,550.10
SHEL LAB SCO5A Incubator C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 grade deasupra amb. la 60 de grade C+0.25 grade @ 37 grade C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,906.42
SHEL LAB SCO6AD Incubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADAmbient ambiental +8 grade C până la 50 grade C+/-0.35 grade C @ 37 grade C5.991200NONE3139.2528.25€15,565.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SCO10A Incubator C02 Aj 11.4 Cu Feet
€24,595.55 /unitate