SHEL LAB SCO6AD Incubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087

SHEL LAB SCO6AD Incubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon

În stoc
Articol: AA6CUX Model: SCO6ADCrucea Ref: 13T087

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,565.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncubator
Acuratete+/-0.35 grade C @ 37 grade C
Capacitate5.99
Adâncimea camerei20
Înălțimea camerei25.25
Lățimea camerei20.5
ConformitateNONE
MaterialN
Adâncimea totală31
Inălțime totală39.25
Lățimea totală28.25
GamăAmbient ambiental +8 grade C până la 50 grade C
Temp. GamăAmbient ambiental +8 grade C până la 50 grade C
TipLaborator
Voltaj120
Watts1200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCapacitateWattsConformitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.35 grade C @ 37 grade C5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€13,296.59
SHEL LAB SCO5W Incubator C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.25 grade C @ 37 grade C5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€15,550.10
SHEL LAB SCO5A Incubator C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 grade deasupra amb. la 60 de grade C+0.25 grade @ 37 grade C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,906.42
SHEL LAB SCO10A Incubator C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 grade deasupra amb. la 60 de grade C+0.25 grade @ 37 grade C9.121440NONE27.57827.25€20,326.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SCO6AD Incubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon
€15,565.20 /unitate