SHEL LAB SCO5A Incubator C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085

SHEL LAB SCO5A Incubator C02 Aj 5.7 Cu Feet

În stoc
Element: AA6CUV Model: SCO5ACrucea Ref: 13T085

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,906.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncubator
Acuratete+0.25 grade @ 37 grade C
Capacitate4.56
Adâncimea camerei19.25
Înălțimea camerei21
Lățimea camerei19.5
ConformitateTUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002
MaterialN
Adâncimea totală27.5
Inălțime totală37.75
Lățimea totală27.25
Gamă5 grade deasupra amb. la 60 de grade C
Temp. Gamă5 grade deasupra amb. la 60 de grade C
TipLaborator
Voltaj120
Watts720

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCapacitateWattsConformitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.35 grade C @ 37 grade C5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€13,296.59
SHEL LAB SCO5W Incubator C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.25 grade C @ 37 grade C5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€15,550.10
SHEL LAB SCO10A Incubator C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 grade deasupra amb. la 60 de grade C+0.25 grade @ 37 grade C9.121440NONE27.57827.25€20,326.90
RFQ
SHEL LAB SCO6AD Incubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADAmbient ambiental +8 grade C până la 50 grade C+/-0.35 grade C @ 37 grade C5.991200NONE3139.2528.25€15,565.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SCO5A Incubator C02 Aj 5.7 Cu Feet
€13,906.42 /unitate