SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6CUP 13T080

SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet

În stoc
Element: AA6CUP Model: SCO6WECrucea Ref: 13T080

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,219.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncubator
Acuratete+0.35 grade C @ 37 grade C
Capacitate5.52
Adâncimea camerei20
Înălțimea camerei23.25
Lățimea camerei20.5
ConformitateUL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND
MaterialN
Adâncimea totală25.75
Inălțime totală40.25
Lățimea totală26
GamăAmb. 8 grade C până la 60 grade C
Temp. GamăAmb. 8 grade C până la 60 grade C
TipLaborator
Voltaj120
Watts600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 140.61
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCapacitateWattsConformitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SHEL LAB SCO5W Incubator C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 grade C până la 60 grade C+0.25 grade C @ 37 grade C5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€14,643.08
SHEL LAB SCO5A Incubator C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 grade deasupra amb. la 60 de grade C+0.25 grade @ 37 grade C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,122.12
SHEL LAB SCO10A Incubator C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 grade deasupra amb. la 60 de grade C+0.25 grade @ 37 grade C9.121440NONE27.57827.25€18,871.53
RFQ
SHEL LAB SCO6AD Incubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADAmbient ambiental +8 grade C până la 50 grade C+/-0.35 grade C @ 37 grade C5.991200NONE3139.2528.25€14,304.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet
€12,219.97 /unitate