Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J272G Clește de tăiere la capăt 8-1/4 in | AD2KTX 3R258

PROTO J272G Clește de tăiere la capăt 8-1/4 in

În stoc
Element: AD2KTX Model: J272GCrucea Ref: 3R258
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
€79.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Tăierea muchieiSemi-încărcare
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului5 / 16 "
Lățimea fălcii1.75 "
MaterialOţel
Lungime totală8.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
PROTO J2836SCMP Clește de tăiere la capăt 4-1/2 in | AA2GAK 10G686 J2836SCMP1.125 "7 / 16 "4.5 "1.5 "€74.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J272G Clește de tăiere la capăt 8-1/4 in
€79.13 /unitate