Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește de blocare PROTO J291XL drept 7 in | AD7FKG 4EAC1

PROTO J291XL Clește de blocare drept 7 inchi

În stoc
Articol: AD7FKG Model: J291XLCrucea Ref: 4EAC1
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
€49.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel aliat tratat termic
finalizareaEpoxi negru
MânerMicro aliaj din oțel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1.625 "
Lungimea maxilarului1.5 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului1 / 2 "
Tipul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii1 / 2 "
Lungime7"
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Mecanism cu șurubReglare blocare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipDrept
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204120000
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelTipTip mânerCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimeMaterialPreț
Clește pentru prindere cu caneluri PROTO J282XL Lungime 9-7/16 inchi negru | AA2FZR 10G668 J282XL-Simplu2-23/64 "1 25 / 32 "curb1 / 2 "9.437 "Oțel crom nichelat€83.44
PROTO J286LNXL Clește de blocare cu vârf lung 6 in | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLNas lungGripă simplă2.187 "2"Nas lung1 / 4 "6"Aliaj de oțel€55.31
PROTO J289LNXL Clește de blocare cu vârf lung 9 in | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLNas lungGripă simplă2.75 "2.5 "Nas lung3 / 8 "9"Aliaj de oțel€65.18
Clește de blocare PROTO J290XL curbat 7 in | AD7FKA 4EAA4 J290XLFălcile curbateGripă simplă1.625 "1.187 "Fălcile curbate3 / 8 "7"Aliaj de oțel€41.99
Clește de blocare PROTO J292XL curbat 10 in | AD7FKB 4EAA5 J292XLFălcile curbateGripă simplă2.375 "1.5 "Fălcile curbate3 / 8 "10 "Aliaj de oțel€47.65
Clește de blocare PROTO J292WRXL cu tăietor curbat 10in | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLFălcile curbateGripă simplă2.375 "1.5 "Fălcile curbate1 / 2 "10 "Aliaj de oțel€42.82
Clește de blocare PROTO J293XL drept 10 in | AD7FKD 4EAA7 J293XLDreptGripă simplă2.375 "1 2 / 3 "Falsul drept5 / 8 "10 "Aliaj de oțel€49.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J291XL Clește de blocare drept 7 inchi
€49.05 /unitate