Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cleste de blocare PROTO J293XL-TT Fălci drepte 9-1/4 inch lungime | AF8ALJ 24AL21

PROTO J293XL-TT Clești de blocare Fălci drepte 9-1/4 inch lungime

În stoc
Element: AF8ALJ Model: J293XL-TTCrucea Ref: 24AL21
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
€54.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare Tether Ready
finalizareaEpoxi negru
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului2.5 "
Lungimea maxilarului1 2 / 3 "
Pârghie de eliberare a maxilaruluiManetă de eliberare cu arc
Stilul maxilaruluiFalsul drept
Grosimea maxilarului1 / 2 "
Tipul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii5 / 8 "
Lungime9.25 "
MaterialAliaj de oțel
Mecanism cu șurubȘurub șurub cu piuliță de blocare
Tether capabilTether gata
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8205700090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J293XL-TT Clești de blocare Fălci drepte 9-1/4 inch lungime
€54.12 /unitate