Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J30000A Set chei cu cap deschis 15 grade 6-26 mm 10 buc | AA8WDX 1AKT1

PROTO J30000A Set chei cu cap deschis 15 grade 6-26 mm 10 buc

În stoc
Element: AA8WDX Model: J30000ACrucea Ref: 1AKT1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€367.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați10
Gama de lungimi4-1/2 To 11-1/2"
SAE sau Metricmetric
Chei incluse6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3000HB Set chei cu cap deschis 5/16-1-5/8 inch 10 buc | AA8WDV 1AKR8 J3000HBOxid negruSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€655.98
PROTO J3000H Set chei cu cap deschis 15 grade 1/4-1-1/8 10buc | AE7QXC 6A544 J3000H.SatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€375.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J30000A Set chei cu cap deschis 15 grade 6-26 mm 10 buc
€367.59 /unitate