PROTO J3000HB Set chei cu cap deschis 5/16-1-5/8 inch 10 buc | AA8WDV 1AKR8

PROTO J3000HB Set chei cu cap deschis 5/16-1-5/8 inch 10 buc

În stoc
Articol: AA8WDV Model: J3000HBCrucea Ref: 1AKR8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€694.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
finalizareaOxid negru
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați10
Gama de lungimi4-31 / 64 - 21 "
SAE sau MetricSAE
Chei incluse5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5125
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J30000A Set chei cu cap deschis 15 grade 6-26 mm 10 buc | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatinmetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€382.25
PROTO J3000H Set chei cu cap deschis 15 grade 1/4-1-1/8 10buc | AE7QXC 6A544 J3000H.SatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€382.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3000HB Set chei cu cap deschis 5/16-1-5/8 inch 10 buc
€694.70 /unitate