Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3000H Set chei cu cap deschis 15 grade 1/4-1-1/8 10buc | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H Set chei cu cap deschis 15 grade 1/4-1-1/8 10 buc

În stoc
Articol: AE7QXC Model: J3000HCrucea Ref: 6A544
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
€382.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați10
Gama de lungimi4-31/64 To 12-5/8"
SAE sau MetricSAE
Chei incluse1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3000HB Set chei cu cap deschis 5/16-1-5/8 inch 10 buc | AA8WDV 1AKR8 J3000HBOxid negruSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€694.70
PROTO J30000A Set chei cu cap deschis 15 grade 6-26 mm 10 buc | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatinmetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€382.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3000H Set chei cu cap deschis 15 grade 1/4-1-1/8 10 buc
€382.42 /unitate