Setul de chei de aprindere Proto J3200CGSA este folosit pentru a strânge sau fixa elementele de fixare în aplicații de întreținere, reparații, producție, auto și spații restrânse. Acest set de chei de aprindere conține chei având diverse unghiuri de deschidere la ambele capete deschise pentru a se potrivi elemente de fixare de diferite dimensiuni în spații înguste.
Caracteristici:
- Setul de chei de aprindere Proto J3200CGSA conține chei de diferite dimensiuni, un set de calibre de aprindere, un demaror cu șurub cu crestat, șurubelniță și clește.
- Cheile cu două capete având 2 capete de dimensiuni diferite pot accesa elementele de fixare din partea superioară și laterală.
- Setul de indicatori de aprindere cu lame plasate în interiorul unui suport din oțel este utilizat pentru a verifica distanțe în spații înguste.
- Demarorul cu șurub cu crestat este folosit pentru a ține șuruburile cu crestat pentru operațiunile în care instalarea șuruburilor este dificilă folosind mâinile goale sau o șurubelniță.
- Șurubelnița este utilizată pentru aplicații generale de instalare a elementelor de fixare.
- Cleștele pentru nas unghiular mic este ideal pentru a ține elementele de fixare sau alte obiecte.
- Toate aceste instrumente vin într-o pungă de vinil pentru depozitare în siguranță.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Acest set de chei de aprindere este disponibil în dimensiuni SAE sau metrice?
A. Setul de chei pentru aprindere Proto J3200CGSA este disponibil în dimensiuni SAE (inci).
Î. Sunt sculele disponibile în acest set de chei de aprindere rezistente la coroziune?
R. Da, uneltele disponibile în acest set de chei de aprindere Proto J3200CGSA sunt rezistente la coroziune, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare în medii dure.
Î. Ce dimensiuni ale capului sunt oferite în acest set de chei pentru aprindere Proto J3200CGSA?
A. Acest set de chei de aprindere conține 8 chei cu dimensiunile capului de 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 și 3/8 inchi.