Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere PROTO J364, construcție din oțel aliat, mâner cu prindere simplă | AD2KVH 3R312

PROTO Clește pentru inel de reținere J364, construcție din oțel aliat, mâner simplu

În stoc
Articol: AD2KVH Model: J364Crucea Ref: 3R312
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
€207.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
Pentru Bore Dia.3-1 / 16 până la 6 "
MânerClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită
Manipulați culoareaNegru
Design mânerGripă simplă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Lungime totală16.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)0
Sfat Dia.0.120 "
Dimensiunea sfaturilor0.12 "
Tip sfatînlocuibil
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cleștele pentru inel de reținere intern Proto J364 este proiectat pentru instalarea inelului elastic în aplicațiile de prelucrare a metalelor, de siguranță și de mașini industriale.

Caracteristici:

  • Unitatea dispune de un mecanism de clichet cu arc pentru autoblocare în poziția dorită pentru a reduce oboseala operatorului și un mâner simplu pentru a asigura o aderență maximă și o funcționare sigură.
  • Construcția sa din oțel aliat oferă rezistență și durabilitate ridicate și poate rezista la abuzuri industriale dure.

Accesorii compatibile:

  • Sfaturi pentru înlocuirea proto: Aceste vârfuri sunt concepute pentru a înlocui vârfurile uzate sau lipsă ale cleștilor pentru inele de reținere. Au o formă care se potrivește precis în orificiile de prindere, permițând manipularea și repoziționarea ușoară a inelului de fixare.

Standarde și aprobări:

  • ANSI B107.19
  • Federal GGG-P-480

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalezi un inel elastic?

A.

  • Introduceți vârfurile cleștilor în orificiile de la capătul inelului de fixare.
  • Deschideți cleștii astfel încât brațele inelului elastic să fie trase înapoi și bucla inelului să se lărgească.
  • Așezați inelul de fixare extins peste canelura roții.
  • Închideți ușor cleștele până când inelul se sprijină în canelură.
  • Scoateți vârfurile cleștilor din orificiile inelului de fixare pentru a permite inelului să se fixeze în canelura.
  • Dacă inelul de fixare nu este așezat corect în canelură, se va desprinde.

Î. Cum deschideți un inel de reținere?

A. Pentru a scoate un inel de reținere, utilizați o șurubelniță sau un dispozitiv de îndepărtare a capselor pentru a scoate capătul și a scoate inelul în spirală.

Î. Care sunt punctele de siguranță de care trebuie să fiți conștienți atunci când utilizați clești?

A.

  • Folosiți ochelari de protecție.
  • Pe circuitele electrice, nu folosiți clești cu mânere de pernă deoarece nu există izolație care să vă protejeze.
  • Extensoarele și barele de triș nu trebuie folosite pe mânerele cleștilor.
  • Când utilizați clești pentru inele de reținere, protejați-vă și pe cei din jur de obiectele zburătoare.
  • Tăiați firul lângă balama de la baza maxilarului, nu la vârf.
  • Preveniți expunerea excesivă la căldură.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiDimensiunea sfaturilorTip sfatTipMânerPreț
Clește pentru inel de reținere PROTO J379 90 grade 8-5/8 inch lungime | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 până la 3 "VariatNu0.09 "FixedIntern externPlastisol Air amortizat€76.73
Clește pentru inel de reținere PROTO J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Da0.12 "înlocuibilExternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€215.56
Clește pentru inel de reținere PROTO J370 0.038in 45 grade | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 până la 9/16 "1/2 până la 25/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.74
Clește pentru inel de reținere PROTO J371 0.038in 90 grade | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 la 1 "1/8 până la 5/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€51.09
Clește pentru inele de reținere PROTO J372 0.047 in | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 până la 7/8 "Nu0.047 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.33
Clește pentru inel de reținere PROTO J373 0.047in 45 grade | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 la 1-1 / 64 "13/16 la 1 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€56.93
Clește pentru inel de reținere PROTO J374 0.047in 90 grade | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 până la 1/4 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€55.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Clește pentru inel de reținere J364, construcție din oțel aliat, mâner simplu
€207.61 /unitate