Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere PROTO J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru | AD2KVJ 3R313

PROTO Clește pentru inel de reținere J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru

În stoc
Articol: AD2KVJ Model: J365Crucea Ref: 3R313

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€221.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
Pentru Shaft Dia.3-1/2 to 6-1/2"
MânerClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită
Manipulați culoareaNegru
Design mânerGripă simplă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Lungime totală16.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)0
Sfat Dia.0.120 "
Dimensiunea sfaturilor0.12 "
Tip sfatînlocuibil
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit în mod obișnuit pentru a ajuta la îndepărtarea și instalarea inelelor de reținere externe și interne
    • Dispune de mecanism cu clichet cu arc pentru reducerea oboselii operatorului, permițând compresia inelului
    • Sigur pentru inele mari și grele
    • Respectă specificațiile federale GGG-P-480 și standardele ANSI B107.19

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiDimensiunea sfaturilorTip sfatTipMânerPreț
Clește pentru inel de reținere PROTO J379 90 grade 8-5/8 inch lungime | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 până la 3 "VariatNu0.09 "FixedIntern externPlastisol Air amortizat€77.38
Clește pentru inel de reținere PROTO J364, construcție din oțel aliat, mâner cu prindere simplă | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 până la 6 "-Da0.12 "înlocuibilInternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€207.61
Clește pentru inel de reținere PROTO J370 0.038in 45 grade | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 până la 9/16 "1/2 până la 25/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.74
Clește pentru inel de reținere PROTO J371 0.038in 90 grade | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 la 1 "1/8 până la 5/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.25
Clește pentru inele de reținere PROTO J372 0.047 in | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 până la 7/8 "Nu0.047 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.33
Clește pentru inel de reținere PROTO J373 0.047in 45 grade | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 la 1-1 / 64 "13/16 la 1 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€58.87
Clește pentru inel de reținere PROTO J374 0.047in 90 grade | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 până la 1/4 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€56.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Clește pentru inel de reținere J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru
€221.51 /unitate