Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere PROTO J379 90 grade 8-5/8 inch lungime | AA2FZD 10G635

PROTO J379 Clește inel de reținere 90 grade 8-5/8 inch lungime

În stoc
Articol: AA2FZD Model: J379Crucea Ref: 10G635
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
€76.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
ConverteșteDa
Pentru Bore Dia.2-1 / 16 până la 3 "
Pentru Shaft Dia.Variat
MânerPlastisol Air amortizat
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Lungime totală8.625 "
Întoarcerea primăveriiNu
Unghiul vârfului (grade)90
Sfat Dia.0.090 "
Dimensiunea sfaturilor0.09 "
Tip sfatFixed
TipIntern extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiDimensiunea sfaturilorTip sfatTipMânerPreț
Clește pentru inel de reținere PROTO J364, construcție din oțel aliat, mâner cu prindere simplă | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 până la 6 "-Da0.12 "înlocuibilInternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€207.61
Clește pentru inel de reținere PROTO J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Da0.12 "înlocuibilExternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€215.56
Clește pentru inel de reținere PROTO J370 0.038in 45 grade | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 până la 9/16 "1/2 până la 25/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.74
Clește pentru inel de reținere PROTO J371 0.038in 90 grade | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 la 1 "1/8 până la 5/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€51.09
Clește pentru inele de reținere PROTO J372 0.047 in | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 până la 7/8 "Nu0.047 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.33
Clește pentru inel de reținere PROTO J373 0.047in 45 grade | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 la 1-1 / 64 "13/16 la 1 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€56.93
Clește pentru inel de reținere PROTO J374 0.047in 90 grade | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 până la 1/4 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€55.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J379 Clește inel de reținere 90 grade 8-5/8 inch lungime
€76.73 /unitate