DWYER INSTRUMENTS Seria BTM3 Termometre bimetalice de maxim/minim


Filtru
Precizie: -/+ 2% , Tip de caz: Sigilat ermetic , Locația conexiunii: înapoi , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPT , Dimensiune cadran: 3" , Nota: Nota 300, Nota 304 , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Material lentile: Sticlă rezistentă la zgârieturi , Rezoluție: 2 grade , Element sensibil: Bimetal , Diametrul tijei: 1 / 2 " , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelLungimea tijeiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
BTM3254D
2 1 / 2 "-40° până la 160° F€162.56
A
BTM32511D
2 1 / 2 "0 ° până la 140 ° F€162.56
A
BTM32510D
2 1 / 2 "0 ° până la 200 ° F€162.56
A
BTM3256D
2 1 / 2 "50 ° până la 300 ° F€162.56
A
BTM3258D
2 1 / 2 "150 ° până la 750 ° F€159.80
A
BTM3404D
4"-40° până la 160° F€162.56
A
BTM34011D
4"0 ° până la 140 ° F€162.56
A
BTM34010D
4"0 ° până la 200 ° F€162.56
A
BTM3406D
4"50 ° până la 300 ° F€162.56
A
BTM3408D
4"150 ° până la 750 ° F€159.80
A
BTM3608D
6"150 ° până la 750 ° F€159.80
A
BTM3606D
6"50 ° până la 300 ° F€162.56
A
BTM36010D
6"0 ° până la 200 ° F€162.56
A
BTM36011D
6"0 ° până la 140 ° F€162.56
A
BTM3604D
6"-40° până la 160° F€162.56
A
BTM3904D
9"-40° până la 160° F€162.56
A
BTM39011D
9"0 ° până la 140 ° F€162.56
A
BTM39010D
9"0 ° până la 200 ° F€162.56
A
BTM3906D
9"50 ° până la 300 ° F€162.56
A
BTM3908D
9"150 ° până la 750 ° F€159.80
A
BTM3124D
12 "-40° până la 160° F€162.56
A
BTM31211D
12 "0 ° până la 140 ° F€162.56
A
BTM31210D
12 "0 ° până la 200 ° F€162.56
A
BTM3126D
12 "50 ° până la 300 ° F€162.56
A
BTM3128D
12 "150 ° până la 750 ° F€159.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?