Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 150 la 750 grade F | AB3REH 1UYX7

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 150 la 750 grade F

În stoc
Element: AB3REH Model: BTM3128DCrucea Ref: 1UYX7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€159.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran Min / Max
Acuratete-/+ 2%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului3"
CalitateNota 300, Nota 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă rezistentă la zgârieturi
Rezoluţie2 grade
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei12 "
Temp. Gamă150 de grade. la 750 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -40 la 160 grade F | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 Deg. până la 160 de grade. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 140 grade F | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 de grade. la 140 de grade. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 de grade. la 200 de grade. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 10 la 150 grade F | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 de grade. la 300 de grade. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 150 la 750 grade F | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 de grade. la 750 de grade. F€159.79
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -40 la 160 grade F | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 Deg. până la 160 de grade. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 140 grade F | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 de grade. la 140 de grade. F€162.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Termometru cu cadran min/max, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 150 la 750 grade F
€159.79 /unitate