Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3820 Cheie cu piuliță cu clichet, lungime 7-1/4 inch | AA8XKQ 1ANW4

PROTO J3820 Cheie cu piuliță cu clichet, lungime 7-1/4 inch

În stoc
Element: AA8XKQ Model: J3820Crucea Ref: 1ANW4
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
€65.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piuliță cu clichet
finalizareaOxid negru
Mărimea capului5 / 8 "
MaterialOţel
Număr de puncte12
Lungime totală7.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3812 Cheie cu piuliță cu clichet Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "€52.68
PROTO J3814 Cheie cu piuliță cu clichet, lungime 5-7/16 inch | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "€55.53
PROTO J3816 Cheie cu piuliță cu clichet Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "€55.27
PROTO J3818 Cheie cu piuliță cu clichet Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "€63.51
PROTO J3822 Cheie cu piuliță cu clichet Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "€62.59
PROTO J3824 Cheie cu piuliță cu clichet, lungime 7-1/4 inch | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "€66.97
PROTO J3826 Cheie cu piuliță cu clichet Sae | AA8XKU 1ANW7 J38269.375 "13 / 16 "€78.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3820 Cheie cu piuliță cu clichet, lungime 7-1/4 inch
€65.87 /unitate