Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J46512-TT Cheie hexagonală T 3mm | AF8AKY 24AK85

PROTO J46512-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 3 mm

În stoc
Articol: AF8AKY Model: J46512-TTCrucea Ref: 24AK85
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
€41.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală Tether Ready
Lungimea brațului6"
Materialul lameiOţel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaAlbastru
mâner Lungime3"
Manipulați materialulPVC
Tip mânerGrip de pernă
SAE sau Metricmetric
ModelaT
Tether capabilTether gata
Dimensiunea sfaturilor3mm
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareamâner LungimeSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J46508-TT Cheie hexagonală T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTAlbastru3"metric2mm€22.05
PROTO J46405-TT Cheie hexagonală T 5/64 inch gata de prindere | AF8AKL 24AK71 J46405-TTRoșu3"SAE5 / 64 "€36.51
PROTO J46406-TT Cheie hexagonală T 3/32 inch gata de prindere | AF8AKM 24AK72 J46406-TTRoșu3"SAE3 / 32 "€38.26
PROTO J46408-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 1/8 inch | AF8AKN 24AK74 J46408-TTRoșu3"SAE1 / 8 "€42.35
PROTO J46409-TT Cheie hexagonală T 9/64 inch gata de prindere | AF8AKP 24AK75 J46409-TTRoșu3"SAE9 / 64 "€46.66
PROTO J46410-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 5/32 inch | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTRoșu3"SAE5 / 32 "€43.34
PROTO J46412-TT Cheie hexagonală gata de prindere T 3/16 inch | AF8AKR 24AK77 J46412-TTRoșu3"SAE3 / 16 "€47.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J46512-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 3 mm
€41.97 /unitate