Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4709TM Priză 1/4 inch Drive 9mm 12 puncte Standard | AF2CEG 6RCE5

PROTO J4709TM Priză 1/4 inch Drive 9 mm 12 puncte standard

În stoc
Element: AF2CEG Model: J4709TMCrucea Ref: 6RCE5
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
€10.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 / 8 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J4715LM Priză 1/4 inch Drive 15 mm 6 puncte adâncime | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmadâncime€18.30
PROTO J4704TM Priză 1/4 inch Drive 4mm 12 puncte standard | AF2CDZ 6RCD8 J4704TM127 / 8 "4mmStandard€11.83
PROTO J47045TM Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 12 puncte standard | AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmStandard€11.69
PROTO J4711TM Priză 1/4 inch Drive 11 mm 12 puncte standard | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11Standard€1.26
PROTO J4715LTM Priză 1/4 inch Drive 15 mm 12 puncte adâncime | AF2CFA 6RCG2 J4715LTM121 63 / 64 "15mmadâncime€16.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4709TM Priză 1/4 inch Drive 9 mm 12 puncte standard
€10.48 /unitate