Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J477-16X7-32TT Perforatoare pentru știft de unitate Tether Ready 7/32 inch | AF8ALG 24AK96

PROTO J477-16X7-32TT Perforare știft de unitate gata de atașare 7/32 inch

În stoc
Element: AF8ALG Model: J477-16X7-32TTCrucea Ref: 24AK96

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€56.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunch Ready Drive Pin Punch
ConstrucţieS2 Oțel
Amenajări2-Piece
Hex3 / 8 "
Lungime6.375 "
Tether capabilTether gata
Dimensiunea sfaturilor7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8203406000

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Poanson 1/8 inch | AF8ALD 24AK93 J475-16X1-8-TT5 / 16 "5.187 "1 / 8 "€51.32
PROTO J471-2X1-4-TT Perforatoare cu știft de unitate gata de atașare 1/4 inch | AF8ALH 24AK97 J471-2X1-4-TT3 / 8 "6.75 "1 / 4 "€54.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J477-16X7-32TT Perforare știft de unitate gata de atașare 7/32 inch
€56.01 /unitate